Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 54-032 Kuulalaakeri Pein Hammer 32 unssia 1 3/4 pään halkaisija | AF2BZV 6R270

STANLEY 54-032 kuulakärkivasara 32 unssia 1 3/4 pään halkaisija

Varastossa
Tuote: AF2BZV Malli: 54-032Ristiviite: 6R270
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
€37.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo Pein Hammer
Kahvahikkoripuu
Pää Dia.1-3 / 4 "
PäämateriaaliLämpökäsitelty hiiliteräs
Pään paino32 oz.
Kokonaispituus15.875 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPallo Pein

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPää Dia.PäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
STANLEY 54-012 Kuula Pein Hammer 12 unssia 1 3/16 pään halkaisija AF2BZR 6R267 54-012hikkoripuu1-3 / 16 "Lämpökäsitelty hiiliteräs12 oz.13 "€26.08
STANLEY 54-016 Kuula Pein Hammer 16 unssia 1 5/16 pään halkaisija | AF2BZT 6R268 54-016hikkoripuu1-5 / 16 "Lämpökäsitelty hiiliteräs16 oz.14 "€28.28
STANLEY 54-024 Kuula Pein Hammer 24 unssia 1 1/2 pään halkaisija | AF2BZU 6R269 54-024hikkoripuu1-1 / 2 "Lämpökäsitelty hiiliteräs24 oz.15.25 "€33.19
STANLEY 54-716 pallo Pein Hammer Graphite 16 unssi | AF2BZW 6R285 54-716grafiitti1-1 / 4 "Korkea hiiliteräs16 oz.12.75 "€38.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 54-032 kuulakärkivasara 32 unssia 1 3/4 pään halkaisija
€37.43 / yksikkö