Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 47-720 magneettinen pylvästaso 6 1/8 tuuman 3 injektiopulloa AC9CYG 3FPZ9

STANLEY 47-720 Magnetic Post Taso 6 1/8 tuuman 3 injektiopulloa

Varastossa
Tuote: AC9CYG Malli: 47-720Ristiviite: 3FPZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen postitaso
tarkkuus+/- 0.001 "10": ssä
rakentaminenMuovi
Pituus6.125 "
Tasopullojen määrä2
Plumb-injektiopullojen määrä1
Paksuus0.75 "
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliKeltainen akryyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ainutlaatuiset muotoiset magneetit tarttuvat vahvemmin metallipintoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 47-720 Magnetic Post Taso 6 1/8 tuuman 3 injektiopulloa
€15.50 / yksikkö