Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 47-140L liituliivakela 100 jalkaa 4 unssia täytepaino | AG6QAJ 3PU85

STANLEY 47-140L liitusiimakela 100 jalkaa 4 unssia täyttöpaino

Varastossa
Tuote: AG6QAJ Malli: 47-140LRistiviite: 3PU85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitu kela
Kotelon väriKeltainen / Musta
Kotelon materiaaliVedenkestävä, iskunkestävä ABS-kumi
OvityyppiTäytä ruuvin korkki
Täytä paino4 Oz.
Vaihteisto3:1
Kahvan tyyppiTaitettava muovinen kampikahva
KoukkuRuostumaton teräs
Linjan pituus100 Ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9017208080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY 47-099 Liitu kela 100 jalkaa 1 unssi täyte paino | AF2BZJ 6R205 47-099€20.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 47-140L liitusiimakela 100 jalkaa 4 unssia täyttöpaino
€20.41 / yksikkö