Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 43-511 magneettinen torpedo, 9 tuuman ura | AH2PRP 2MU73

STANLEY 43-511 Magneettinen Torpedo Taso 9 tuuman ura

Varastossa
Tuote: AH2PRP Malli: 43-511Ristiviite: 2MU73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen torpedotaso
VäriKeltainen / Musta
Pituus9"
Magneetti tyyppiKuori
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusHinta
STANLEY 43-605 magneettinen torpedotason alumiini | AH3CED 31CN12 43-605KeltainenTorpedo taso9"€31.99
STANLEY 42-294 torpedo, taso 8 tuumaa | AJ2JTD 6R124 42-294-Torpedo taso8"€8.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 43-511 Magneettinen Torpedo Taso 9 tuuman ura
€20.76 / yksikkö