Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 42-193 Line Level 3 tuuman muovi | AH8MEF 38WF18

STANLEY 42-193 Line Level 3 tuumaa muovia

Varastossa
Tuote: AH8MEF Malli: 42-193Ristiviite: 38WF18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjataso
tarkkuus0.005 "/ 80-90 sekuntia
rakentaminenMuovi
Korkeus13/64
Pituus3"
Kiinnitysreikä Dia.0.25
Tasopullojen määrä1
Kiinnitysreikien määrä2
Plumb-injektiopullojen määrä0
Paksuus0.2031
Pullojen kokonaismäärä1
TyyppiAsennusalusta
Vial MateriaaliAkryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Ominaisuudet: Erikoiskoukut sallivat tason liukumisen vapaasti, tasainen pohja pinnan tasoittamista varten, näkyvä keltainen väri helpottaa tunnistamista työkalulaatikossasi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY 42-287 Aluminium Line Level | AG7GAF 6R122 42-287€4.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 42-193 Line Level 3 tuumaa muovia
€2.09 / yksikkö