Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 15-334 Crosscut Saw 15 tuuman terän pituus 8 Tpi | AE3CJF 5C920

STANLEY 15-334 Poikkileikkaussaha 15 tuuman terän pituus 8 Tpi

Varastossa
Tuote: AE3CJF Malli: 15-334Ristiviite: 5C920

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrosscut-työkalulaatikko
Terän pituus15 "
ToimintoTarkkuussetti ja teroitettu
Kahvan muotoilujalopuu
Pituus18 "
Hampaat tuumaa kohti8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Tyyppi9-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Aggressiivinen hampaiden muotoilu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 15-334 Poikkileikkaussaha 15 tuuman terän pituus 8 Tpi
€32.76 / yksikkö