STANLEY 15-252K Uppoleikkaussaha Käännettävä 9 tuuman terä 13tpi | AC9CYK 3FRA3

STANLEY 15-252K tasaussaha, käännettävä 9 tuuman terä 13tpi

Tuote: AC9CYK Malli: 15-252KRistiviite: 3FRA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu saha
Terän pituus10 "
ToimintoPintaleikkauksen yläpuolella
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Pituus15 "
Hampaat tuumaa kohti13
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 15-252K tasaussaha, käännettävä 9 tuuman terä 13tpi