Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 15-106A selkäsaha 13 tuuman pituus | AE6DUA 5R771

STANLEY Pituus 15-106A 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6DUA Malli: 15-106ARistiviite: 5R771

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelviytyminen Saha
Terän pituus6.375 "
Terän materiaaliTeräs
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliBi-materiaalikahva
Pituus13 "
Hampaat tuumaa kohti6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyyny-kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
STANLEY 15-106 Coping Saw 13-1/4 tuuman pituus | AE6DTZ 5R770 15-10613.25 "15€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY Pituus 15-106A 13 tuumaa
€15.17 / yksikkö