Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 10-01287-003 18 unssia Adventure Vacuum -ruoka-astia ruostumatonta terästä | AG9PRF 21EL58

STANLEY 10-01287-003 18 unssi Adventure Vacuum Food Jar ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG9PRF Malli: 10-01287-003Ristiviite: 21EL58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruokapurkki
korinvärisetRuostumaton teräs
Koko18 Oz.
MalliNestemäinen varastointi ja jakelu
Ulkopuolinen korkeus6-7 / 8 "
Ulkopituus4-1 / 2 "
Ulkoleveys3-11 / 16 "
EristysTyhjiöeristetty
Kannen väriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs, muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 10-01287-003 18 unssi Adventure Vacuum Food Jar ruostumatonta terästä
€46.18 / yksikkö