STANLEY 10-01026-005 Combo Classic Cooler Green | AG9PRH 21EL61

STANLEY 10-01026-005 Combo Classic Cooler Green

Varastossa
Tuote: AG9PRH Malli: 10-01026-005Ristiviite: 21EL61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViileämpi yhdistelmä
korinvärisetVihreä
Koko7 kpl
MalliKonttien säilytys
Ulkopuolinen korkeus10-1 / 2 "
Ulkopituus15-3 / 4 "
Ulkoleveys9"
EristysKaksiseinäinen vaahtomuovi eristetty
Kannen väriVihreä
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.903
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 10-01026-005 Combo Classic Cooler Green
€115.13 / yksikkö