STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Kiinteä työkeskus 44 tuumaa H 60 tuumaa leveys | AA4BDZ 12C795

STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Kiinteä työkeskus 44 tuumaa K 60 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA4BDZ Malli: RP2160ALBKRistiviite: 12C795

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,149.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriMusta
Lokerot laatikkoa kohti(1) 28, (2) 30, (2) 20, (4) 16, (2) 12, (2) 8
Laatikon kapasiteetti400 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiAlumiini
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(1) 28 (3-7 / 8 "H), (1) 30 (2-1 / 4" H), (1) 20 (2-1 / 4 "H), (2) 16 (3-7) / 8 "H), (1) 12 (5-3 / 8" H), (1) 8 (10-1 / 8 "H), (1) 30 (2-1 / 4" H), (1) ) 20 (2-1 / 4 "H), (2) 16 (3-7 / 8" H), (1) 12 (5-3 / 8 "H), (1) 8 (10-1 / 8) "H)
Laatikoiden lukumäärä13
Kokonaissyvyys27.75 "
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 346.09
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysHinta
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK -moduulilokero, 59 tuumaa H 60 tuumaa | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Musta-27.75 "59 "60 "--€6,981.36
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Musta-27.75 "59 "60 "--€7,751.63
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK -moduulilaatikon kaappi 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Musta-27.75 "59 "45 "--€5,321.70
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Musta-27.75 "59 "45 "--€6,134.68
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Kiinteä työkeskus 37 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Musta-27.75 "37 "60 "--€5,207.24
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK -moduulilokero 59 tuumaa H 30 tuumaa leveä | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Musta-27.75 "59 "30 "--€5,090.75
STANLEY VIDMAR RP2102ALBK modulaarinen laatikkokaappi 44 tuumaa H 30 tuumaa leveys | AA4BEC 12C799 RP2102ALBK7Musta-27.75 "44 "30 "--€2,870.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Kiinteä työkeskus 44 tuumaa K 60 tuumaa leveys
€6,149.88 / yksikkö