STANLEY VIDMAR P50 / 10P -laatikon osio - 10 kpl pakkaus | AC3AYR 2Q215

STANLEY VIDMAR P50/10P Laatikon väliseinä – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3AYR Malli: P50/10PRistiviite: 2Q215

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliseinä
Lokeron leveys2-5 / 8 tuumaa
Laatikoille korkeudella (tuumaa)7 ja uudempi
Pituus25.5 "
Aikavälien lukumäärä32
Tilojen lukumäärä32
TyyppiModulaarinen laatikkokaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)79.76
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY VIDMAR P20/10P Laatikon väliseinä - 10 kpl pakkaus | AC3AYN 2Q212 P20 / 10P€128.36
STANLEY VIDMAR P30 / 10P -laatikko-osio - 10 kpl pakkaus | AC3AYP 2Q213 P30 / 10P€159.22
STANLEY VIDMAR P40/10P Laatikon väliseinä - 10 kpl pakkaus | AC3AYQ 2Q214 P40 / 10P€187.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR P50/10P Laatikon väliseinä – 10 kpl pakkaus
€191.74 / yksikkö