Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY VIDMAR P30 / 10P -laatikko-osio - 10 kpl pakkaus | AC3AYP 2Q213

STANLEY VIDMAR P30/10P Laatikon väliseinä – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3AYP Malli: P30/10PRistiviite: 2Q213

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliseinä
Lokeron leveys2-5 / 8 tuumaa
Laatikoille korkeudella (tuumaa)3-7/8, 4-5/8
Pituus25.5 "
Aikavälien lukumäärä32
Tilojen lukumäärä32
TyyppiModulaarinen laatikkokaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY VIDMAR P20/10P Laatikon väliseinä - 10 kpl pakkaus | AC3AYN 2Q212 P20 / 10P€128.36
STANLEY VIDMAR P40/10P Laatikon väliseinä - 10 kpl pakkaus | AC3AYQ 2Q214 P40 / 10P€187.53
STANLEY VIDMAR P50 / 10P -laatikon osio - 10 kpl pakkaus | AC3AYR 2Q215 P50 / 10P€191.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR P30/10P Laatikon väliseinä – 10 kpl pakkaus
€159.22 / yksikkö