Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT T70DB-X Raceway Bracket T70 Harmaa | AE7QHF 5ZWX5

PANDUIT T70DB-X Raceway Bracket T70 Harmaa

Varastossa
Tuote: AE7QHF Malli: T70DB-XRistiviite: 5ZWX5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-laitteen kiinnike
VäriHarmaa
Korkeus4.6 "
Pituus10.3 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaSulkeet
TyyppiT70
Leveys2.74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT T70DB-X Raceway Bracket T70 Harmaa
€9.95 / yksikkö