Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY VIDMAR LH04 -etikettipidike | AC3AYM 2Q169

STANLEY VIDMAR LH04 etiketin pidike

Varastossa
Tuote: AC3AYM Malli: LH04Ristiviite: 2Q169

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtiketin haltija osastoille 04 tai pidempi
VäriPoista valinta
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunkullattu
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliVinyyli, paperi ja teräs
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR LH04 etiketin pidike
€2.30 / yksikkö