Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLINL16F630LH Mortiselockset Lh630 Intruder -vipu | AG3EVH 33GP04

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLINL16F630LH Mortiselockset Lh630 tunkeutumisen salpavipu

Varastossa
Tuote: AG3EVH Malli: SPSLMLINL16F630LHRistiviite: 33GP04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,104.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Asia Koko14-7/8" x 4-3/16" x 1-1/32"
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
ToimintoTunkeilijan salpa
Luokka1
SijaintityyppiLaitos, terveydenhoito
Avainten määrä0
Vaadittu oven paksuus1.031 "
Lakko Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
LakotyyppiANSI
TyyliVipu
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302609000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLINL16F630LH Mortiselockset Lh630 tunkeutumisen salpavipu
€2,104.73 / yksikkö