STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P Jatkuva sarana 6 jalkaa täysi Mortise Grey | AG3EUQ 33GN86

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P Jatkuva sarana 6 jalkaa Full Mortise Grey

Tuote: AG3EUQ Malli: 641ULSTL80PRistiviite: 33GN86
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€710.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva sarana
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPäällystakki
TarvikkeetMukana
Reikäväli3"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti20
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.075 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numero641
Stanley EDP -numero161060
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1975
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)217.17
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302106030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ANSI A81011B ja A81022B sekä ADA-standardien mukainen vakiokäyttöinen jatkuva sarana
    • Ominaisuus ei ole käsikäyttöinen, jotta se voidaan asentaa sekä oikea- että vasenkätisiin oviin
    • Suurin kuormitettavuus: 600 lb
    • Voi tukea jopa 1-3 / 4 tuuman paksuisia ja 7 jalkaa pitkiä ovia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStanley EDP -numeroVäriSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiPituusMateriaaliTapin materiaaliStanley-luokan numeroHinta
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM DOOR SARANA 7 641 UL STL FM-OVEN SARANA 7'0 "P STL161062HarmaaPäällystakki217ft.TeräsTeräs641€710.61
Tarjouspyyntö
STANLEY TURVALLISUUSRATKAISUT 651 UL FM -OVEN REUNA 7 651 UL FM-OVEN SARANA 7'0 "32D STS161094SatiiniSatiini ruostumaton teräs217ft.Ruostumaton teräsRuostumaton teräs651€1,188.92
Tarjouspyyntö
STANLEY TURVALLISUUSRATKAISUT 651 UL FM -OVEN REUNA 7 651 UL FM-OVEN Sarana 7'2 "32D STS161095SatiiniSatiini ruostumaton teräs217ft.Ruostumaton teräsRuostumaton teräs651€1,229.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P Jatkuva sarana 6 jalkaa Full Mortise Grey
€710.61 / yksikkö