STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM-OVESARANTA 70 P STL Jatkuva sarana 7 jalkaa Täysi Mortise Harmaa | AG3EUR 33GN87

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM OVEN SARANA 7'0" P STL Jatkuva sarana 7 jalkaa Full Mortise Harmaa

Tuote: AG3EUR Malli: 641 UL STL FM -OVESARJA 7'0 "P STLRistiviite: 33GN87
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€710.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva sarana
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPäällystakki
TarvikkeetMukana
Reikäväli3"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti21
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.075 "
Pituus7ft.
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numero641
Stanley EDP -numero161062
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)216.92
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302106030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStanley EDP -numeroVäriSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiPituusMateriaaliTapin materiaaliStanley-luokan numeroHinta
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P Jatkuva sarana 6 jalkaa täysi Mortise Grey | AG3EUQ 33GN86 641ULSTL80P161060HarmaaPäällystakki206"TeräsTeräs641€710.61
Tarjouspyyntö
STANLEY TURVALLISUUSRATKAISUT 651 UL FM -OVEN REUNA 7 651 UL FM-OVEN SARANA 7'0 "32D STS161094SatiiniSatiini ruostumaton teräs217ft.Ruostumaton teräsRuostumaton teräs651€1,188.92
Tarjouspyyntö
STANLEY TURVALLISUUSRATKAISUT 651 UL FM -OVEN REUNA 7 651 UL FM-OVEN Sarana 7'2 "32D STS161095SatiiniSatiini ruostumaton teräs217ft.Ruostumaton teräsRuostumaton teräs651€1,229.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM OVEN SARANA 7'0" P STL Jatkuva sarana 7 jalkaa Full Mortise Harmaa
€710.61 / yksikkö