Stafford Mfg HUB8L104 napakaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KAM

STAFFORD MFG HUB8L104 napakaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6KAM Malli: HUB8L104
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus
Reikäkoko1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.063 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
TyyppiMatala profiili
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg HUB8L008 napakaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6KAH HUB8L0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB8L010 napakaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6KAJ HUB8L0105 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB8L012 napakaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KAK HUB8L0123 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB8L100 napakaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6KAL HUB8L1001"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB8L108 napakaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6KAN HUB8L1081-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG HUB8L104 napakaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, terästä