Stafford Mfg FC1SM020 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 20 mm reikä, SS | CJ6HQZ

STAFFORD MFG FC1SM020 Metric Face Asennusakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 20 mm:n reikä, SS

Tuote: CJ6HQZ Malli: FC1SM020
€48.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko20 mm
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusreikäM5 x 0.8
Dia ulkopuolella.40mm
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin kokoM6 x 1.0 x 16 mm
TyyppiMatala profiili
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoAsennusreikäDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg FC1SM012 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 12 mm reikä, SS | CJ6HQW FC1SM01212 mmM4 x 0.728mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€37.82
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1SM016 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 16 mm reikä, SS | CJ6HQX FC1SM01616 mmM5 x 0.834mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€47.69
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1SM018 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 18 mm reikä, SS | CJ6HQY FC1SM01818 mmM5 x 0.836mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€50.63
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1SM025 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 25 mm reikä, SS | CJ6HRA FC1SM02525 mmM5 x 0.845mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€54.12
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1SM030 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 30 mm reikä, SS | CJ6HRB FC1SM03030 mmM6 x 1.054mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€60.86
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1SM035 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 35 mm reikä, SS | CJ6HRC FC1SM03535 mmM6 x 1.057mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€135.89
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1SM040 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 40 mm reikä, SS | CJ6HRD FC1SM04040 mmM6 x 1.060mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€79.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG FC1SM020 Metric Face Asennusakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 20 mm:n reikä, SS
€48.38 / yksikkö