Stafford Mfg 7S108100F Rigid Shaft Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-1/2 x 1 Inch Bore, SS | CJ6GKB

STAFFORD MFG 7S108100F jäykkä akselikytkin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6GKB Malli: 7S108100F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Poran koko A1-1 / 2 "
Reiän koko B1"
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.375 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
Vääntömomentti620.00 tuumaa-paunaa.
Kokonaispituus3.750 "
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoReikäkokoPoran koko AVääntömomenttiKokonaispituusTyyppiReiän koko BKiilaura AHinta
Stafford Mfg 5S004004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6GFT 5S004004F4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 tuumaa-paunaa.1.250 "Voimakas---
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S006004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6GFU 5S006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S006006F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6GFV 5S006006F6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas--€141.14
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S008006F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6GFW 5S008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas3 / 8 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S008008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GFX 5S008008F8-32 x 1/21 / 2 "-75.00 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas---
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GFY 5S010008F10-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas1 / 2 "-€174.93
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010010F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, SS | CJ6GFZ 5S010010F10-32 x 1/25 / 8 "-178.13 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas--€159.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 7S108100F jäykkä akselikytkin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1 tuuman reikä, SS