Stafford Mfg 7L014 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 7/8 Inch Bore, Steel | CJ6DFK

STAFFORD MFG 7L014 Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 7/8 tuuman reikä, teräs

Tuote: CJ6DFK Malli: 7L014
€12.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko7 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
TyyppiMatala profiili
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysReikäkokoSuorittaa loppuunLuokkaDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoTyyppiHinta
Stafford Mfg 1L002 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6CVH 1L0020.250 "1 / 8 "Mustaoksidi12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Voimakas€10.86
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L003 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/16 tuuman reikä, teräs | CJ6CVJ 1L0030.250 "3 / 16 "Mustaoksidi12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Voimakas€11.26
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L004 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6CVK 1L0040.250 "1 / 4 "Mustaoksidi12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Voimakas€11.26
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L005 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16 tuuman reikä, teräs | CJ6CVL 1L0050.250 "5 / 16 "Mustaoksidi12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8Voimakas€11.55
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L006 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6CVM 1L0060.313 "3 / 8 "Mustaoksidi12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8Voimakas€9.43
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L007 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16 tuuman reikä, teräs | CJ6CVN 1L0070.313 "7 / 16 "Mustaoksidi12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8Voimakas€10.08
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L008 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6CVP 1L0080.375 "1 / 2 "Mustaoksidi12151.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2Voimakas€10.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 7L014 Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 7/8 tuuman reikä, teräs
€12.92 / yksikkö