KILLARK EQF6430B2G Kompakti loisteputkivalaisin AF9JQC | AF3ARW 7AA06

KILLARK EQF6430B2G Kompakti fluoresoiva valaisin, jossa AF9JQC

Varastossa
Tuote: AF3ARW Malli: EQF6430B2GRistiviite: 7AA06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,778.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho64
Korkeus11 15 / 16 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysGX24-Q-3
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti32
Pituus8 13 / 16 "
AsennusSeinä
Jännite120-277
Leveys8 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.224
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
KILLARK EQF6430A2G Cfl -valaisin AF9JQA: lla | AF3ACQ 7A0X0 EQF6430A2GRiipus€2,247.75
KILLARK EQF6430X2G Cfl -valaisin AF9JQB: lla | AF3ADW 7A0Z9 EQF6430X2GKatto€2,401.31
KILLARK EQF6430D4G kompakti loisteputki AF9JQD: llä | AF3AUC 7AA35 EQF6430D4G-€2,484.05
KILLARK EQF6430 Fluor 64w 120-277v Hsg / maapallo | AF9JPQ 2PDA8 EQF6430-€1,933.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EQF6430B2G Kompakti fluoresoiva valaisin, jossa AF9JQC
€2,778.47 / yksikkö