Stafford Mfg 5LM045045FKPSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen jaettu, 14 mm kiilauralla, 45 mm sisähalkaisija, terästä | CJ6HAB

STAFFORD MFG 5LM045045FKPSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen halkaistu, 14 mm kiilaura, 45 mm sisähalkaisija, terästä

Tuote: CJ6HAB Malli: 5LM045045FKPSC
€333.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihan kytkentä
Reikäkoko45 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
Kiilauran koko14mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.73mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM8 x 1.25 x 25 mm
Kokonaispituus105 mm
TyyppiTarkkuusholkki

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusReikäkokoLuokkaTyyppiKiilauran kokoMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliHinta
Stafford Mfg 13L004004PSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman kuusiopituus, teräs | CJ6GVH 13L004004PSC1.250 "1 / 4 "1215Tarkkuusholkki-Teräs0.813 "Alloy Steel€116.70
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 13L005005PSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/16 x 5/16 tuuman kuusiopituus, teräs | CJ6GVJ 13L005005PSC1.250 "5 / 16 "1215Tarkkuusholkki-Teräs0.813 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 13L006006PSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman kuusiopituus, teräs | CJ6GVK 13L006006PSC1.625 "3 / 8 "1215Tarkkuusholkki-Teräs1.063 "Alloy Steel€95.51
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 13L007007PSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 7/16 x 7/16 tuuman kuusiopituus, teräs | CJ6GVL 13L007007PSC1.875 "7 / 16 "1215Tarkkuusholkki-Teräs1.250 "Alloy Steel€73.31
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 13L008008PSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman kuusiopituus, teräs | CJ6GVM 13L008008PSC1.875 "1 / 2 "1215Tarkkuusholkki-Teräs1.250 "Alloy Steel€90.32
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 13L009009PSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 9/16 x 9/16 tuuman kuusiopituus, teräs | CJ6GVN 13L009009PSC2.250 "9 / 16 "1215Tarkkuusholkki-Teräs1.500 "Alloy Steel€92.80
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 13L010010PSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman kuusiokolosuhde, teräs | CJ6GVP 13L010010PSC2.250 "5 / 8 "1215Tarkkuusholkki-Teräs1.500 "Alloy Steel€112.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5LM045045FKPSC Precision Sleeve -liitin, 2-osainen halkaistu, 14 mm kiilaura, 45 mm sisähalkaisija, terästä
€333.10 / yksikkö