STAFFORD MFG 5L010010KPXC Tarkkuusholkkilaippaliitin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6KLJ Malli: 5L010010KPXC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Reikäkoko5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Laipan ulkohalkaisija2.605 "
Laipan leveys0.188 "
Luokka1215
Kiilauran koko3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Asennusreikä A10-32
Asennusreikä B0.190 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko10-32 x 5/8
Kokonaispituus2.250 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusReikäkokoLaipan ulkohalkaisijaLaipan leveysKiilauran kokoAsennusreikä AAsennusreikä BRuuvin kokoHinta
Stafford Mfg 5L008008KPXC Tarkkuusholkkilaippaliitin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6KLH 5L008008KPXC1.875 "1 / 2 "2.230 "0.188 "1 / 8 "8-320.164 "8-32 x 1/2-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L012012KPXC Tarkkuusholkkilaippaliitin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KLK 5L012012KPXC2.625 "3 / 4 "2.980 "0.250 "3 / 16 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L100100KPXC Precision Sleeve -laippaliitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 x 1 tuuman reikä, teräs | CJ6KLL 5L100100KPXC3"1"3.230 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L104104KPXC Tarkkuusholkkilaippaliitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KLM 5L104104KPXC3.375 "1-1 / 4 "3.480 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L108108KPXC Tarkkuusholkkilaippaliitin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6KLN 5L108108KPXC3.750 "1-1 / 2 "3.730 "0.250 "3 / 8 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5L010010KPXC Tarkkuusholkkilaippaliitin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, terästä