Stafford Mfg 5EL008REMK Akselisovitin, Kiilauralla, Koneistettava, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä | CJ6LBP

STAFFORD MFG 5EL008REMK Akseliadapteri, Kiilauralla, Koneistettava, 1/2 tuuman sisähalkaisija, Teräs

Tuote: CJ6LBP Malli: 5EL008REMK
€149.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselisovitin
Reikäkoko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
Kiilauran koko1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.250 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko8-32 x 1/2
Akselin dia.1-1 / 4 "
Kokonaispituus2.750 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.ReikäkokoLuokkaKokonaispituusKiilauran kokoMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliHinta
Stafford Mfg 5EL010REMK Akselisovitin, Kiilauralla, Koneistettava, 5/8 tuuman sisähalkaisija, Teräs | CJ6LBQ 5EL010REMK1-1 / 2 "5 / 8 "12153.250 "0.188 "Teräs1.500 "Alloy Steel€119.45
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL012REMK Akseliadapteri, Kiilauralla, Koneistettava, 3/4 tuuman sisähalkaisija, Teräs | CJ6LBR 5EL012REMK1-3 / 4 "3 / 4 "12154.250 "0.188 "Teräs1.750 "Alloy Steel€147.31
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL014REMK Akseliadapteri, Kiilauralla, Koneistettava, 7/8 tuuman sisähalkaisija, Teräs | CJ6LBT 5EL014REMK1-7 / 8 "7 / 8 "12154.375 "0.188 "Teräs1.875 "Alloy Steel€132.20
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL100REMK akselisovitin, Kiilauralla, koneistettava, 1 tuuman sisähalkaisija, terästä | CJ6LBU 5EL100REMK2"1"12154.750 "1 / 4 "Teräs2"Alloy Steel€168.38
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL102REMK Akselisovitin, Kiilauralla, Koneistettava, 1-1/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | CJ6LBV 5EL102REMK2-1 / 8 "1-1 / 8 "12154.750 "1 / 4 "Teräs2.125 "Alloy Steel€175.03
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL104REMK akselisovitin, Kiilauralla, koneistettava, 1-1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | CJ6LBW 5EL104REMK2-1 / 4 "1-1 / 4 "12155"1 / 4 "Teräs2.250 "Alloy Steel€159.31
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL106REMK Akseliadapteri, Kiilauralla, Koneistettava, 1-3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | CJ6LBX 5EL106REMK2-3 / 8 "1-3 / 8 "12155"0.313 "Teräs2.375 "Alloy Steel€212.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5EL008REMK Akseliadapteri, Kiilauralla, Koneistettava, 1/2 tuuman sisähalkaisija, Teräs
€149.21 / yksikkö