Stafford Mfg 4L100 Threaded Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-8 Inch Threaded Bore, Steel | CJ6FFD

STAFFORD MFG 4L100 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-8 tuuman kierrereikä, terästä

Tuote: CJ6FFD Malli: 4L100
€26.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1-8
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1 / 4-28
TyyppiVoimakas
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoTyyppiLeveysHinta
Stafford Mfg 3L004 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/4-28 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FEE 3L0041 / 4 "-280.813 "4-40Voimakas0.250 "€15.65
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L005 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/16-24 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FEF 3L0055 / 16 "-240.813 "4-40Voimakas0.250 "€13.02
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L006 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-24 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FEG 3L0063 / 8 "-241.063 "6-32Voimakas0.313 "€9.32
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L008 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FEH 3L0081 / 2 "-201.250 "8-32Voimakas0.375 "€21.55
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L010 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FEJ 3L0105 / 8 "-181.500 "10-32Voimakas0.406 "€18.38
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L012 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4-16 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FEK 3L0123 / 4 "-161.750 "1 / 4-28Voimakas0.500 "€19.64
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L014 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FEL 3L0147 / 8 "-141.875 "1 / 4-28Voimakas0.500 "€31.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 4L100 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-8 tuuman kierrereikä, terästä
€26.59 / yksikkö