Stafford Mfg 3S008 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFL

STAFFORD MFG 3S008 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, SS

Tuote: CJ6FFL Malli: 3S008
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1 / 2 "-20
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.250 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko8-32
TyyppiVoimakas
Leveys0.375 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoTyyppiLeveysHinta
Stafford Mfg 3S004 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4-28 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFH 3S0041 / 4 "-280.813 "4-40Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S005 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16-24 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFJ 3S0055 / 16 "-240.813 "4-40Voimakas0.250 "€18.82
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S006 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-24 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFK 3S0063 / 8 "-241.063 "6-32Voimakas0.313 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S010 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFM 3S0105 / 8 "-181.500 "10-32Voimakas0.406 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S012 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-16 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFN 3S0123 / 4 "-161.750 "1 / 4-28Voimakas0.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S014 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFP 3S0147 / 8 "-141.875 "1 / 4-28Voimakas0.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S100 kierreakselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-14 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FFQ 3S1001-142"1 / 4-28Voimakas0.500 "€51.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 3S008 kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, SS