Stafford Mfg 2LM003P11 Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXP

STAFFORD MFG 2LM003P11 Akselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3 mm:n reikä, teräs, kromattu

Tuote: CJ6KXP Malli: 2LM003P11
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko3 mm
Suorittaa loppuunKromattu
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16 mm
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin kokoM3 x 0.5 x 8 mm
TyyppiMatala profiili
Leveys9mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoTyyppiLeveysHinta
Stafford Mfg 2LM005P11 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXQ 2LM005P115 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmMatala profiili9mm-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM006P11 Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 6 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXR 2LM006P116 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmMatala profiili9mm-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM008P11 Akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 8 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXT 2LM008P118 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mmMatala profiili9mm-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM009P11 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 9 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXU 2LM009P119 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mmMatala profiili--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM010P11 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 10 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXV 2LM010P1110 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mmMatala profiili9mm€21.11
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM012P11 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 12 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXW 2LM012P1112 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mmMatala profiili11mm€22.79
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2LM014P11 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 14 mm:n reikä, teräs, kromattu | CJ6KXX 2LM014P1114 mm30mmM4 x 0.7 x 16 mmMatala profiili11mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2LM003P11 Akselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3 mm:n reikä, teräs, kromattu