Stafford Mfg 1L108AFCK Laippa-akselin kaulus, 1-1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6KGG

STAFFORD MFG 1L108AFCK laippa-akselin kaulus, 1-1/2 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6KGG Malli: 1L108AFCK
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Laipan ulkohalkaisija3.730 "
Laipan leveys0.406 "
Luokka1117
MateriaaliTeräs
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysReikäkokoLaipan ulkohalkaisijaLaipan leveysLuokkaMateriaaliRuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
Stafford Mfg 1L008AFCK Laippa-akselin kaulus, 1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6KGB 1L008AFCK0.750 "1 / 2 "2.250 "0.282 "1117TeräsAlloy Steel8-32 x 1/2-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L010AFCK Laippa-akselin kaulus, 5/8 tuuman reikä, terästä | CJ6KGC 1L010AFCK0.813 "5 / 8 "2.625 "0.312 "1117TeräsAlloy Steel10-32 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L012AFCK Laippa-akselin kaulus, 3/4 tuuman reikä, terästä | CJ6KGD 1L012AFCK1"3 / 4 "3"0.406 "1117TeräsAlloy Steel1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L100AFCK laippa-akselin kaulus, 1 tuuman reikä, terästä | CJ6KGE 1L100AFCK1"1"3.230 "0.406 "1117TeräsAlloy Steel1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L104AFCK laippa-akselin kaulus, 1-1/4 tuuman reikä, terästä | CJ6KGF 1L104AFCK1"1-1 / 4 "3.500 "0.406 "1117TeräsAlloy Steel1/4-28 x 3/4-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S008AFCK Laippa-akselin kaulus, 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6KGH 1S008AFCK0.750 "1 / 2 "2.250 "0.282 "303Ruostumaton teräs18-8 ruostumaton teräs8-32 x 1/2-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S010AFCK Laippa-akselin kaulus, 5/8 tuuman reikä, SS | CJ6KGJ 1S010AFCK0.813 "5 / 8 "2.625 "0.312 "303Ruostumaton teräs18-8 ruostumaton teräs10-32 x 1/2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 1L108AFCK laippa-akselin kaulus, 1-1/2 tuuman reikä, terästä