Stafford Mfg 1L100ACG Akselin kaulus, 1 kpl halkaistu, karkaistu ja hiottu, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6JPL

STAFFORD MFG 1L100ACG Akselin kaulus, 1 osa halkaistu, karkaistu ja hiottu, 1 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6JPL Malli: 1L100ACG
€77.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1117
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
TyyppiKarkaistu & Hiottu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 1L008ACG Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, karkaistu ja hiottu, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6JPG 1L008ACG1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.750 "€87.28
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L010ACG Akselin kaulus, 1 kpl halkaistu, karkaistu ja hiottu, 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JPH 1L010ACG5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/80.813 "€93.56
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L012ACG Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, karkaistu ja hiottu, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JPJ 1L012ACG3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41"€93.03
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L014ACG Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, karkaistu ja hiottu, 7/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JPK 1L014ACG7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/41"€120.64
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L102ACG Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, karkaistu ja hiottu, 1-1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JPM 1L102ACG1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41"€88.93
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L104ACG Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, karkaistu ja hiottu, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JPN 1L104ACG1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/41"€120.29
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L106ACG Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, karkaistu ja hiottu, 1-3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JPP 1L106ACG1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/41"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 1L100ACG Akselin kaulus, 1 osa halkaistu, karkaistu ja hiottu, 1 tuuman reikä, terästä
€77.28 / yksikkö