Stafford Mfg 19L101PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 1.065 tuuman reikä, teräs | CJ6JHL

STAFFORD MFG 19L101PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 1.065 tuuman reikä, teräs

Tuote: CJ6JHL Malli: 19L101PCP
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskaulus
Reikäkoko1-1 / 15 "
Alareiän koko1 / 4-20
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Putken koko3 / 4 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
TyyppiVoimakas
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoRuuvimateriaaliTyyppiHinta
Stafford Mfg 19L011PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 0.690 tuuman reikä, teräs | CJ6JHJ 19L011PCP11 / 16 "1215Teräs1.500 "3 / 8 "Alloy SteelMatala profiili-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L014PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 0.857 tuuman reikä, teräs | CJ6JHK 19L014PCP17 / 20 "1215Teräs1.750 "1 / 2 "Alloy SteelMatala profiili€103.87
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L105PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 1.330 tuuman reikä, teräs | CJ6JHM 19L105PCP1-1 / 3 "1215Teräs2.250 "1"Alloy SteelVoimakas€49.35
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L111PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 1.675 tuuman reikä, teräs | CJ6JHN 19L111PCP1-2 / 3 "1215Teräs2.500 "1-1 / 4 "Alloy SteelMatala profiili€85.36
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L114PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 1.915 tuuman reikä, teräs | CJ6JHP 19L114PCP1-11 / 12 "1215Teräs3"1-1 / 2 "Alloy SteelVoimakas€92.53
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19S011PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 0.690 tuuman reikä, SS | CJ6JHQ 19S011PCP11 / 16 "303Ruostumaton teräs1.500 "3 / 8 "18-8 ruostumaton teräsMatala profiili-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19S014PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 0.857 tuuman reikä, SS | CJ6JHR 19S014PCP17 / 20 "303Ruostumaton teräs1.750 "1 / 2 "18-8 ruostumaton teräsMatala profiili€72.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 19L101PCP putkiasennuskaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1 tasainen pinta, 1.065 tuuman reikä, teräs