STABILA 38532 Jamber-laatikkotaso, 32 ja 78 tuumaa, 2 kpl | AG9PGW 21CK28

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​ja 78 tuumaa pituus 2 kpl

Tuote: AG9PGW Malli: 38532Ristiviite: 21CK28
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€531.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven tukoksen tasosarja
tarkkuus+/- 0.0625 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus32 "ja 78"
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä2
Magneettien lukumäärä4
Plumb-injektiopullojen määrä4
Pullojen kokonaismäärä6
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1752
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)199.9
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​ja 78 tuumaa pituus 2 kpl
€531.93 / yksikkö