STABILA 37478 Box Level Alumiini 78 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PHG 21CK41

STABILA 37478 Box Level Alumiini, pituus 78 tuumaa, 3 injektiopulloa

Tuote: AG9PHG Malli: 37478Ristiviite: 21CK41
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€460.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuus+/- 0.0625 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus78 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9958
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)199.9
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
STABILA 37424 Box Level Alumiini 24 tuumaa pituus 3 Injektiopulloa | AG9PGU 21CK26 3742424 "€164.98
STABILA 37448 Box Level Alumiini 48 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PGV 21CK27 3744848 "€275.65
STABILA 38624 Box Level Alumiini 24 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PGX 21CK29 3862424 "€185.08
STABILA 38648 Box Level Alumiini 48 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PGY 21CK30 3864848 "€309.46
STABILA 29024 Box Level Alumiini 24 tuumaa pituus 3 Injektiopulloa | AG9PGZ 21CK31 2902424 "€98.45
STABILA 29048 Box Level Alumiini 48 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PHA 21CK32 2904848 "€142.13
STABILA 37459 Box Level Alumiini 59 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PHE 21CK39 3745959 "€337.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STABILA 37478 Box Level Alumiini, pituus 78 tuumaa, 3 injektiopulloa
€460.36 / yksikkö