Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STABILA 25360 Torpedo Level Alumiini 10 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PHF 21CK40

STABILA 25360 Torpedo Level Alumiini 10 tuuman pituus 3 injektiopulloa

Varastossa
Tuote: AG9PHF Malli: 25360Ristiviite: 21CK40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus+/- 0.0625 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus10 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Urien lukumäärä1
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä2
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3402
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 1
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUrien lukumääräHinta
STABILA 25100 Torpedo Level Alumiini 10 tuuman pituus 2 Injektiopulloa | AG9PGR 21CK24 25100-€96.77
STABILA 25245 Torpedo Level Alumiini 10 tuuman pituus 3 Injektiopulloa | AG9PGT 21CK25 252451€122.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STABILA 25360 Torpedo Level Alumiini 10 tuuman pituus 3 injektiopulloa
€166.54 / yksikkö