Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STABILA 11901 taskutasoinen alumiini 2-1 / 2 tuuman pituus 1 pullo | AB6EVP 21CK23

STABILA 11901 Taskutason alumiini, 2-1/2 tuuman pituus, 1 injektiopullo

Varastossa
Tuote: AB6EVP Malli: 11901Ristiviite: 21CK23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskutaso
tarkkuus+/- 1/16 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus2.5 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä0
Pullojen kokonaismäärä1
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9031808080
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Taskun koko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STABILA 11901 Taskutason alumiini, 2-1/2 tuuman pituus, 1 injektiopullo
€39.74 / yksikkö