Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA LUBE SL3360 Monikäyttörasva, Litium, Valkoinen, 10 Oz, Nlgi Grade 2, Nsf Luokitus H2 Ei kosketusta ruokaan | CU4GXB 39F946

STA LUBE SL3360 Monikäyttörasva, Litium, Valkoinen, 10 Oz, Nlgi Grade 2, Nsf-luokitus H2 Ei kosketusta ruokaan

Varastossa
Tuote: CU4GXB Malli: SL3360Ristiviite: 39F946

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STA LUBE SL3190 Extreme Pressure Grease, Lithium Complex, Punainen, 14 oz, NLGI Grade 2 | CU4GWY 5EVZ0 SL3190Äärimmäinen painerasva€24.36
STA LUBE SL3310 Monikäyttörasva, litium, keltainen, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 250 Deg F Max. Käyttölämpötila | CU4GWZ 1YHN2 SL3310Monikäyttöinen rasva€14.53
STA LUBE SL3330 Monikäyttörasva, Litium, harmaa, 14 Oz, Nlgi Grade 2, 250 Deg F Max. Käyttölämpötila | CU4GXA 5EWA1 SL3330Monikäyttöinen rasva€17.09
STA LUBE SL3150 Monikäyttörasva, Litium, Valkoinen, 14 Oz, Nlgi Grade 1.5, Nsf-luokitus H2 Ei kosketusta ruokaan | CU4GXC 13P453 SL3150Monikäyttöinen rasva€14.99
STA LUBE SL3151 Monikäyttörasva, Litium, Valkoinen, 14 Oz, Nlgi Grade 1.5, Nsf Luokitus H2 Ei kosketusta ruokaan | CU4GXD 39F943 SL3151Monikäyttöinen rasva€21.58
STA LUBE SL3155 Monikäyttörasva, Litium, Valkoinen, 35 Lb, Nlgi Grade 1.5, Nsf Rating H2 Ei kosketusta ruokaan | CU4GXE 39F944 SL3155Monikäyttöinen rasva€414.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA LUBE SL3360 Monikäyttörasva, Litium, Valkoinen, 10 Oz, Nlgi Grade 2, Nsf-luokitus H2 Ei kosketusta ruokaan
€19.71 / yksikkö