Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION BRAND 17840 Välilevy Messinki 0.0040 tuumaa 6 - 10 kpl pakkaus | AE3RHU 5FA13

PRECISION BRAND 17840 välilevy messinki 0.0040 tuumaa 6 - pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3RHU Malli: 17840Ristiviite: 5FA13
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
€124.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+0.125 "
Materiaali260-metalliseos messinki
Rockwellin kovuus30T 56-68
Koko6 x 18 "
LuonnePuoli kovaa
Vetolujuus57,000 PSI
Paksuus0.102mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0003 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7409290075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
PRECISION BRAND 17440 Välilevy Messinki 0.0120 tuumaa 6 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3RCH 5EY77 174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "€83.07
PRECISION BRAND 17470 Välilevy Messinki 0.015 tuumaa 6 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3RCJ 5EY78 174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "€94.20
PRECISION BRAND 17490 Välilevy Messinki 0.0200 tuumaa 6 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3RCL 5EY80 174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "€150.32
TARKKUUSMERKKI 17510 Välilevy Messinki 0.0250 Tuumaa 6 Tuumaa - Pakkaus 2 | AE3RCM 5EY81 175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "€175.36
TARKKUUSMERKKI 17530 Välilevy Messinki 0.031 tuumaa 6 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3RCN 5EY82 175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "€144.93
PRECISION BRAND 17810 Välilevy messinki 0.0010 tuumaa 6 tuumaa - pakkaus 10 | AE3RDG 5EY99 178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€164.54
PRECISION BRAND 17815 Välilevy messinki 0.0015 tuumaa 6 - pakkaus 10 | AE3RHQ 5FA10 178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€134.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 17840 välilevy messinki 0.0040 tuumaa 6 - pakkaus 10
€124.98 / yksikkö