Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON NW14-8 rengaspääte paljain juotettu 16-14 - 100 kpl pakkaus | AD2WZH 3VRX1

STA-KON NW14-8 rengasliitin paljasjuotettu 16 - 14 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WZH Malli: NW14-8Ristiviite: 3VRX1
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
€309.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila1200-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.66 "
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoHinta
STA-KON NW14-10 rengasterminaali paljain juotettu 16-14 - 100 kpl pakkaus | AC9URA 3KF92 NW14-10Eristämätön1200-astetta F0.66 "#10€182.42
STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tuuman 1.150 tuuman PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinyyli221-astetta F1.15 "1 / 4 "€95.38
STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 tuuman 1.150 tuuman PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinyyli221-astetta F1.15 "5 / 16 "€90.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON NW14-8 rengasliitin paljasjuotettu 16 - 14 - 100 kpl pakkaus
€309.24 / yksikkö