Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 14RB-516 Ring Term Vinyl 5/16 tuuman 1.150 tuuman PK100 | AJ2HFW 4RHC5

STA-KON 14RB-516 rengastermivinyyli 5/16 tuumaa 1.150 tuumaa PK100

Varastossa
Tuote: AJ2HFW Malli: 14RB-516Ristiviite: 4RHC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.15 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoHinta
STA-KON NW14-10 rengasterminaali paljain juotettu 16-14 - 100 kpl pakkaus | AC9URA 3KF92 NW14-10Eristämätön1200-astetta F0.66 "#10€165.73
STA-KON NW14-8 rengaspääte paljain juotettu 16-14 - 100 kpl pakkaus | AD2WZH 3VRX1 NW14-8Eristämätön1200-astetta F0.66 "#8€295.44
STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tuuman 1.150 tuuman PK100 | AJ2HFV 4RHC4 14RB-14Vinyyli221-astetta F1.15 "1 / 4 "€95.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 14RB-516 rengastermivinyyli 5/16 tuumaa 1.150 tuumaa PK100
€95.38 / yksikkö