Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA -KON 2RC10 Butt -liitosliitin keltainen - 50 kpl AC9UPD 3KF24

STA-KON 2RC10 päittäisliitin, keltainen – 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC9UPD Malli: 2RC10Ristiviite: 3KF24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.21 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.26 "
Saumapäällekkäin
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 2RA18 Butt Splice Connector Red - 100 kpl: n pakkaus AC9UPB 3KF22 2RA180.115 "punainen1.19 "22-18 AWG€155.07
STA-KON 2RB14 Butt Splice Connector Sininen - 100 kpl pakkaus AC9UPC 3KF23 2 RB140.148 "sininen1.19 "16-14 AWG€133.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 2RC10 päittäisliitin, keltainen – 50 kpl
€107.93 / yksikkö