Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 18RA-6FL -haarukkaliittimen lukitus # 6 Nasta Punainen PK100 | AJ2HEX 4RGZ1

STA-KON 18RA-6FL haarukkaterminaalin lukitus #6 Stud Red PK100

Varastossa
Tuote: AJ2HEX Malli: 18RA-6FLRistiviite: 4RGZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.97 "
Saumajuotettu
Nastan koko#6
Päätteen tyyppiLukitus
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1089
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoHinta
STA-KON 18RA-8FL -haarukkaliittimen lukitus # 8 Stud Red PK100 | AJ2HEY 4RGZ2 18RA-8FL#8€99.53
STA-KON 18RA-10FL haarukkaliittimen lukitus # 10 Stud Red PK100 | AJ2HEZ 4RGZ3 18RA-10FL#10€106.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 18RA-6FL haarukkaterminaalin lukitus #6 Stud Red PK100
€99.53 / yksikkö