Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 18RA-10F haarukkapäätteen vakio # 10 Stud Red PK100 | AJ2HEM 4RGY1

STA-KON 18RA-10F haarukkaliitin Standard #10 Stud Red PK100

Varastossa
Tuote: AJ2HEM Malli: 18RA-10FRistiviite: 4RGY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.97 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoHinta
STA-KON 18RA-6F haarukkapäätteen vakio # 6 Stud Red PK100 | AJ2HEL 4RGX8 18RA-6F0.94 "#6€86.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 18RA-10F haarukkaliitin Standard #10 Stud Red PK100
€86.44 / yksikkö