Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 14RB-2577 Nainen irrottaa sinisen 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus | AC9UNU 3KF09

STA-KON 14RB-2577 Naaras Disconnect Sininen 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UNU Malli: 14RB-2577Ristiviite: 3KF09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.086 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.01 "
Saumapäällekkäin
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVälilehden kokoTynnyri Dia.VärikoodiVaijerivalikoimaLiitäntämateriaaliEristysEristys tyyppiKokonaispituusHinta
STA-KON 10RC-2577 Naaras irrottaa keltainen 12 - 10awg - 50 kpl pakkaus | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Keltainen12-10 AWGTinattu kupariKokoNylon1.04 "€91.38
STA-KON 14RBD-18277 Nainen irrottaa sinisen 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "sininen16-14 AWGTinattu kupariKokoNylon0.89 "€190.00
STA-KON 14RBD-18377 Nainen irrottaa sinisen 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "sininen16-14 AWGTinattu kupariKokoNylon0.89 "€205.41
STA-KON 18RA-2577 Nainen irrottaa punaisen 22-18 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "punainen22-18 AWGTinattu kupariKokoNylon1.01 "€123.64
STA-KON 18RAD-18277 Nainen irrottaa punaiset 22-18 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "punainen22-18 AWGTinattu kupariKokoNylon0.89 "€179.04
STA-KON 18RAD-18377 Nainen irrottaa punaiset 22-18 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "punainen22-18 AWGTinattu kupariKokoNylon0.89 "€183.70
STA-KON RA18-110F Nainen irrottaa punaisen 22-18 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9URW 3KG02 RA18-110F0.110 x 0.032 "0.06 "punainen22-18 AWGTinattu kupariOsittainenNylon0.75 "€128.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 14RB-2577 Naaras Disconnect Sininen 16 - 14awg - 100 kpl pakkaus
€126.63 / yksikkö