SSI 0600-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3FQG 1RXF9

SSI 0600-125WCIBM-T Hiljainen takaiskuventtiili valurautainen 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FQG Malli: 0600-125WCIBM-TRistiviite: 1RXF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppi125 luokan vohvelilaippa
Pituus8.75 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila300-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus8.75 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPronssi
Koko6
Leveys5 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.91
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
SSI 0200-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3FQB 1RXF4 0200-125 W CIBM-T4.125 "4.125 "Pronssi2"2 11 / 16 "€102.78
SSI 0250-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2-1 / 2 tuumaa | AB3FQC 1RXF5 0250-125 W CIBM-T4.875 "4.88 "Pronssi2.5 "2.875 "€119.84
SSI 0300-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3FQD 1RXF6 0300-125 W CIBM-T5.375 "5.375 "Pronssi3"3.187 "€152.57
SSI 0400-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3FQE 1RXF7 0400-125 W CIBM-T6.875 "6.875 "Pronssi4mm4"€268.38
SSI 0500-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3FQF 1RXF8 0500-125 W CIBM-T7.75 "7.75 "Pronssi5"4.62 "€402.11
SSI 0800-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 8 tuumaa | AB3FQH 1RXG1 0800-125 W CIBM-T11 "11 "Pronssi86.5 "€1,227.79
SSI 0200-125WCITM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "hyvä2"2 11 / 16 "€137.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0600-125WCIBM-T Hiljainen takaiskuventtiili valurautainen 6 tuumaa
€522.99 / yksikkö