Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI 0250-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2-1 / 2 tuumaa | AB3FQC 1RXF5

SSI 0250-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FQC Malli: 0250-125WCIBM-TRistiviite: 1RXF5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppi125 luokan vohvelilaippa
Pituus4.875 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila300-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus4.88 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPronssi
Koko2.5 "
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
SSI 0200-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3FQB 1RXF4 0200-125 W CIBM-T4.125 "4.125 "Pronssi2"2 11 / 16 "€101.69
SSI 0300-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3FQD 1RXF6 0300-125 W CIBM-T5.375 "5.375 "Pronssi3"3.187 "€162.33
SSI 0400-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3FQE 1RXF7 0400-125 W CIBM-T6.875 "6.875 "Pronssi4mm4"€289.39
SSI 0500-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3FQF 1RXF8 0500-125 W CIBM-T7.75 "7.75 "Pronssi5"4.62 "€435.03
SSI 0600-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3FQG 1RXF9 0600-125 W CIBM-T8.75 "8.75 "Pronssi65 9 / 16 "€565.79
SSI 0800-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 8 tuumaa | AB3FQH 1RXG1 0800-125 W CIBM-T11 "11 "Pronssi86.5 "€1,328.28
SSI 0200-125WCITM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "hyvä2"2 11 / 16 "€148.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0250-125WCIBM-T hiljainen takaiskuventtiili valurauta 2-1/2 tuumaa
€121.26 / yksikkö