SSI 0400-300WTTTM-T kaksilevyinen takaiskuventtiili ruostumatonta terästä | AB3FRU 1RXK9

SSI 0400-300WTTTM-T kaksilevyinen takaiskuventtiili ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3FRU Malli: 0400-300WTTTM-TRistiviite: 1RXK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,202.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalevyn takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppi300 luokan vohvelilaippa
Pituus6.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila600-astetta F
Kokonaiskorkeus7.13 "
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Koko4mm
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3925
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusIstuimen materiaaliKokoHinta
SSI 0200-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili 2-tuumainen valurauta | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "125 luokan vohvelilaippa4.125 "Valurauta250-astetta F4.125 "Buna N.2"€97.83
SSI 0250-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "125 luokan vohvelilaippa4.875 "Valurauta250-astetta F4.88 "Buna N.2.5 "€107.86
SSI 0300-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili 3-tuumainen valurauta | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "125 luokan vohvelilaippa5.375 "Valurauta250-astetta F5.375 "Buna N.3"€138.47
SSI 0400-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "125 luokan vohvelilaippa6.875 "Valurauta250-astetta F6.875 "Buna N.4mm€212.90
SSI 0500-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "125 luokan vohvelilaippa7.75 "Valurauta250-astetta F7.75 "Buna N.5"€276.24
SSI 0600-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"125 luokan vohvelilaippa8.75 "Valurauta250-astetta F8.75 "Buna N.6€389.83
SSI 0800-125WTIBB-T kaksilevyinen sulkuventtiili valurauta 8 tuumaa | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "125 luokan vohvelilaippa11 "Valurauta250-astetta F11 "Buna N.8€660.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0400-300WTTTM-T kaksilevyinen takaiskuventtiili ruostumatonta terästä
€1,202.88 / yksikkö