SSI 0400-150B1FT-4 korisiivilä 4 tuuman laippa Ss | AC8WUV 3EJK4

SSI 0400-150B1FT-4 korisiivilä 4 tuuman laippa Ss

Varastossa
Tuote: AC8WUV Malli: 0400-150B1FT-4Ristiviite: 3EJK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,528.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1"
luokkaLuokan 150
Yhteyslaipallinen
Yhteyden tyyppilaipallinen
LaipatyyppiLuokan 150
Korkeus16 "
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine285 @ 100 astetta F
Putken koko4"
Näytön304SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko1 / 8 "
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko4mm
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0200-150B1FT-B korisiivilä 2 tuumaa Npt Ss | AC8WUR 3EJK1 0200-150B1FT-B9 5 / 16 "2"3 / 64 "2"8.12 "€1,025.93
SSI 0250-150B1FT-B korisuodatin 2 1/2 tuuman Npt Ss AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-B10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "€905.56
SSI 0300-150B1FT-B Korisihti 3 tuuman laippa Ss | AC8WUU 3EJK3 0300-150B1FT-B12.437 "3"3 / 64 "3"9.88 "€1,733.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0400-150B1FT-4 korisiivilä 4 tuuman laippa Ss
€2,528.82 / yksikkö