SSI 0300-150B1FT-B Korisihti 3 tuuman laippa Ss | AC8WUU 3EJK3

SSI 0300-150B1FT-B korisiivilä 3 tuuman laippa Ss

Varastossa
Tuote: AC8WUU Malli: 0300-150B1FT-BRistiviite: 3EJK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,733.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1"
luokkaLuokan 150
Yhteyslaipallinen
Yhteyden tyyppilaipallinen
LaipatyyppiLuokan 150
Korkeus12.437 "
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine285 @ 100 astetta F
Putken koko3"
Näytön304SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko3 / 64 "
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko3"
Leveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.185
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0200-150B1FT-B korisiivilä 2 tuumaa Npt Ss | AC8WUR 3EJK1 0200-150B1FT-B9 5 / 16 "2"3 / 64 "2"8.12 "€1,025.93
SSI 0250-150B1FT-B korisuodatin 2 1/2 tuuman Npt Ss AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-B10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "€905.56
SSI 0400-150B1FT-4 korisiivilä 4 tuuman laippa Ss | AC8WUV 3EJK4 0400-150B1FT-416 "4"1 / 8 "4mm11.5 "€2,528.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0300-150B1FT-B korisiivilä 3 tuuman laippa Ss
€1,733.83 / yksikkö