Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI 0250-600WTTTM-T kaksoislevyventtiili 2-1 / 2 tuumaa | AB3FRR 1RXK7

SSI 0250-600WTTTM-T kaksilevyinen takaiskuventtiili 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FRR Malli: 0250-600WTTTM-TRistiviite: 1RXK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€755.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalevyn takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppi600 luokan vohvelilaippa
Pituus4.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila600-astetta F
Kokonaiskorkeus5.125 "
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Koko2.5 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2 41 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusIstuimen materiaaliKokoHinta
SSI 0200-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili 2-tuumainen valurauta | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "125 luokan vohvelilaippa4.125 "Valurauta250-astetta F4.125 "Buna N.2"€97.20
SSI 0250-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "125 luokan vohvelilaippa4.875 "Valurauta250-astetta F4.88 "Buna N.2.5 "€109.02
SSI 0300-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili 3-tuumainen valurauta | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "125 luokan vohvelilaippa5.375 "Valurauta250-astetta F5.375 "Buna N.3"€126.42
SSI 0400-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "125 luokan vohvelilaippa6.875 "Valurauta250-astetta F6.875 "Buna N.4mm€201.15
SSI 0500-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "125 luokan vohvelilaippa7.75 "Valurauta250-astetta F7.75 "Buna N.5"€260.72
SSI 0600-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"125 luokan vohvelilaippa8.75 "Valurauta250-astetta F8.75 "Buna N.6€387.17
SSI 0800-125WTIBB-T kaksilevyinen sulkuventtiili valurauta 8 tuumaa | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "125 luokan vohvelilaippa11 "Valurauta250-astetta F11 "Buna N.8€610.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0250-600WTTTM-T kaksilevyinen takaiskuventtiili 2-1/2 tuumaa
€755.97 / yksikkö